Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundstück für Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mundstück für Fettpresse
Mundstück für Fettpresse
Mundstück für Fettpresse
Mundstück für Fettpresse
Artikel-Nr.:
     554-8116885
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6885
EAN/GTIN:
     4026947068855
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse bgs
fettpresse
  • zur Verwendung mit Druckschlauch
  • Gewinde M10 x 1,0
  • Höhe: 19 mm
  • Tiefe: 87 mm
  • Bruttogewicht: 36 g
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Material: Werkzeugstahl
  • Breite: 64 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
8
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,67*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,74*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3143
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.