Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Akku-Knicklampe | COB-LED | 5W
Artikel-Nr.:
     554-8116783
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     6783
EAN/GTIN:
     4026947067834
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • COB LED Technik
  • Aluminium-Lampenkopf, 270° drehbar, ±80° knickbar
  • Magnetfuß, 360° drehbar, ±35° kippbar
  • kleine und handliche Lampe mit sehr guter Helligkeit, besonders gut geeignet für schlecht zugänglichen Stellen
  • Helligkeitsregler, 0-100%
  • Akku-Kontrollleuchte, leuchtet wenn ein Aufladen erforderlich oder der Ladevorgang beendet ist
  • Lampenstärke: 5W
  • Lampenhelligkeit: max. 250 Lumen
  • Leuchtdauer: ca. 2 Stunden bei max. eingestellter Helligkeit (langsam abdunkelnd)
  • Spannungsversorgung: Akku
  • Leuchtdauer: 2 Stunden
  • Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
  • Ladebuchse: Micro-USB (5V/1A)
  • Ladekabel: 0,5 Meter, USB-A auf Micro-USB
  • Material: Polycarbonat / Thermoplastisches Elastomer / Aluminium
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.