| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116779 Herst.-Nr.: 6779 EAN/GTIN: 4026947067797 |
| |
|
| | |
| - Material: Chrom-Vanadium-Stahl / Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Lieferumfang: - 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8213)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm (5/16") (Art. 8251)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 8 mm (5/16") (Art. 292)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 10 mm (3/8") (Art. 291)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 10 mm (3/8") (Art. 290)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") - Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 271)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 10 mm (3/8") - Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 269)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 10 mm (3/8") - Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 280)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 270)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Außenvierkant 20 mm (3/4") (Art. 272)
- 1 Steckschlüssel-Adapter | Innenvierkant 20 mm (3/4") - Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 274)
- 1 Adapter für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") / Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 9685-1)
- 1 Adapter für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") / Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 9685-2)
- 1 Adapter für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") / Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 9685-3)
- 1 Magnetischer Bithalter, extra stark | Abtrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | 60 mm (Art. 1727)
- 1 Bithalter, Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 60 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten bgs, bit satz, bgs bit-satz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,56* | € 49,91* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 51,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,61* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|