Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | LED Kaltweiß & Gelb | ultra flach
Artikel-Nr.:
     554-8116660
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6660
EAN/GTIN:
     4026947066608
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • extrem flache Bauweise, besonders geeignet zum Ausleuchten von engen Stellen
  • Lichtfarbe in 3 Stufen umschaltbar von weiß auf gelb und einer Kombination aus weiß und gelb
  • Gelblicht ideal zum Erkennen von Beulen
  • Helligkeit stufenlos über Drehrad einstellbar
  • 1 ausklappbarer und drehbarer Haken zum Aufhängen
  • einstellbarer Fuß mit leistungsstarkem Magnet
  • Lichtquelle: COB-LED
  • LED-Helligkeit: Weiß 620 Lumen, Gelb 600 Lumern, Weiß und Gelb 770 Lumen
  • Ladeeingang: Micro-USB, inkl. Ladekabel
  • Ladeanzeige: LED Rot/Blau

Lieferumfang:

  • COB-LED-Arbeits-Handleuchte
  • USB-Ladegerät (Ausgang: DC 5 V 2000 mA, Eingang: AC 100 - 240 V | 50/60 Hz)
  • USB Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,27*
€ 116,29*
Lager 554
41
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 120,44*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.