Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Umschaltknarre | extra lang | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 455 mm
Artikel-Nr.:
     554-811636
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     636
EAN/GTIN:
     4026947006369
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • geringer Kraftaufwand durch längeren Hebel
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • gerade Ausführung
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Einsatz-Schnelllöser und Kugelarretierung
  • einfach umschaltbar durch eingelegten Umschalthebel
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Länge: 455 mm
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10 mm
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Bruttogewicht: 628 g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Drehmoment max.: 326 Nm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 3/8 "
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,04*
€ 38,12*
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 38,12*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
635
ab € 17,97*
Ähnlich
BGS Technic
637
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.