Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     554-811615
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     615
EAN/GTIN:
     4026947006154
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • gerade Ausführung
  • umschaltbar
  • feinverzahnt
  • mit Einsatz-Schnelllöser am Ratschenkopf
  • eingelassener Umschalthebel
  • rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Bruttogewicht: 142 g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Zähne: 72
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Länge: 145 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 18,39*
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 18,39*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
616
ab € 13,68*
Ähnlich
BGS Technic
617
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.