Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Werkstattwagen | 7 Schubladen | mit 227 Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     554-8116069
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6069
EAN/GTIN:
     4026947060699
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bgs
werkstattwagen
  • hochwertige Werkstattausführung
  • 4 Werkstattwageneinlagen 1/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 189 x 408 x 32 mm)
  • 1 Werkstattwageneinlage 2/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 378 x 408 x 32 mm)
  • 2 Werkstattwageneinlagen 3/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 567 x 408 x 32 mm)
  • stabile Stahlblechkonstruktion
  • pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
  • mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
  • abschließbar mittels Zentralschloß
  • durchgehende Griffleisten
  • 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
    • 1. bis 5. Schublade bis 20 kg belastbar (je Schublade)
    • 6. bis 7. Schublade bis 25 kg belastbar (je Schublade)
  • obere Platte mit rutschfester Gummi Auflage, belastbar bis 50 kg
  • Schubladenbreite (Innenmaß): 565,8 mm
  • Schubladentiefe (Innenmaß): 398 mm
  • Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 56,5 mm | 2 x 135,5 mm
  • Wandstärke Korpus: 0,9 mm
  • Wandstärke Schublade: 0,7 mm

Lieferumfang:

  • 1 Werkstattwagen | 7 Schubladen | leer (Art. 4235)
  • 1 Werkstattwageneinlage 1/3 Zangen-Satz | 3-tlg. (Art. 4042)
  • 1 Werkstattwageneinlage 1/3 Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 22 mm | 12-tlg. (Art. 4082)
  • 1 Werkstattwageneinlage 1/3 Fäustel- und Schlosserhammer-Satz | 2-tlg. (Art. 4046)
  • 1 Werkstattwageneinlage 1/3 Schraubendreher T-Profil (für Torx) | 6-tlg. (Art. 4078)
  • 1 Werkstattwageneinlage 2/3 Schraubendreher-Satz | 12-tlg. (Art. 4122)
  • 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Steckschlüssel-Satz | 192-tlg. (Art. 4036)
  • 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Bier, Chips, Erdnüsse und Flaschenöffner | 9-tlg. (Art. 4190)
  • Schubladentiefe: 406 mm
  • Tiefe: 458 mm
  • Anzahl Schubladen: 7 Stück
  • Schubladenauszug: 100 %
  • Höhe: 995 mm
  • Gewicht: 80470 g
  • Rollenbreite: 31 mm
  • Schubladenhöhe: 5 x 74,5 | 2 x 153,5 mm
  • Rollendurchmesser: 124 mm
  • Tragfähigkeit max.: 200 kg
  • Schubladenbreite: 570 mm
  • Breite: 680 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 954,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,57*
€ 1.283,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,55*
€ 1.263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,47*
€ 1.213,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,21*
€ 1.178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,05*
€ 1.135,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.