Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Kfz-Spezial | 38-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8115184
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5184
EAN/GTIN:
     4026947051840
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-TR-Satz

Lieferumfang:

  • 6 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 (Länge 140 mm)
  • 2 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T30 (Länge 300 mm), T80 (Länge 100 mm)
  • 6 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M9 x 100 mm - M10 x 140 mm - M12 x 140 mm - M14 x 140 mm - M16 x 100 mm (mit Bohrung) - M16 x 55 mm (mit Bohrung)
  • 1 Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M18 x 75 mm
  • 4 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Keil-Profil (für RIBE): M7 x 240 mm - M8 x 240 mm - M9 x 100 mm - M10 x 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant mit Kugelkopf: 5 x 160 mm
  • 4 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 10 x 140 mm - 11 x 140 mm - 13 x 140 mm - 7 x 230 mm
  • 5 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm (Länge 50 mm)
  • 9 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
196
1
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 116,58*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 110,05*
€ 125,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 103,75*
€ 128,27*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
5184-H26
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.