Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | 18-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8115172
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5172
EAN/GTIN:
     4026947051727
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
  • kompakte Satzzusammenstellung mit unterschiedlichen An-/ und Abtrieben
  • für Handbetätigung
  • mit Rändelung
  • sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer

Lieferumfang:

  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M4 (Art. 5105-M4)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M5 (Art. 5105-M5)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M6 (Art. 5105-M6)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M8 (Art. 2503)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M10 (Art. 2506)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M12 (Art. 2507)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M8 (Art. 4352)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M10 (Art. 4353)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M12 (Art. 4354)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M14 (Art. 4344)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16 (Art. 4356)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M18
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M8 (Art. 4361)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M10 (Art. 4362)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M12 (Art. 4363)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M14 (Art. 4364)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M16
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M18
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Bruttogewicht: 2150 g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
129
€ 4,90*
ab € 42,75*
€ 56,50*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,28*
€ 59,78*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 42,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5171
ab € 36,66*
Ähnlich
BGS Technic
5173
ab € 33,93*
Ähnlich
BGS Technic
5174
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.