Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz | Länge 200 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz | Länge 200 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 5 mm
Bit-Einsatz | Länge 200 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 5 mm
Artikel-Nr.:
     554-8114275
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4275
EAN/GTIN:
     4026947042756
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
  • mit Rändelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4276
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
4277
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
4278
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
4279
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
4280
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.