Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Werkstattwagen | 2 x 5 Schubladen | 1 Schrank | leer
Artikel-Nr.:
     554-8114199
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4199
EAN/GTIN:
     4026947041995
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bgs
werkstattwagen
  • hochwertige Werkstattausführung
  • stabile Stahlblechkonstruktion
  • Wandstärke Korpus: 1,0 / 1,2 mm
  • Wandstärke Schublade: 1,0 mm
  • Wandstärke Türen: 0,8 mm
  • Wandstärke Regalböden: 1,0 mm
  • hochbelastbare, kugelgelagerte 127 mm Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
  • jede Schublade einzeln gesichert, mit Auszugsperre
  • zwei Schubladenreihen mit einem Zentralschloß für je 5 Schubladen
  • 10 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
    • 1. bis 4. Front- und Seitenschublade bis 25 kg belastbar (je Schublade)
    • 5. Front- und Seitenschublade bis 35 kg belastbar
  • Holz-Arbeitsplatte bis 200 kg belastbar (gleichmäßig verteilt)
  • Werkzeugschrank mit zwei abschließbaren Türen, Abmessungen (Innen): 613 x 597 x 190 mm, 2 Regalböden je 10 kg belastbar
  • 2 Ablagefächer mit darüber liegender Lochblechwand zum Aufhängen von Werkzeugen und anderer Utensilien, inkl. Hakensatz
  • mit seitlichem Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,5205*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,2105*
€ 1.535,3505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,7805*
€ 1.521,7488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,6605*
€ 1.458,536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,4005*
€ 1.418,9566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,5205*
€ 1.372,6894
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
67166
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.