Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwageneinlage 1/3: Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) | 26-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwageneinlage 1/3: Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) | 26-tlg.
Werkstattwageneinlage 1/3: Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) | 26-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8114119
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4119
EAN/GTIN:
     4026947041193
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
  • mit Rändelung

Lieferumfang:

  • 10 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, Länge: 55 mm
  • 10 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, Länge: 100 mm
  • 6 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60, Länge: 140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,28*
€ 87,48*
Lager 554
127
€ 4,90*
ab € 69,80*
€ 89,06*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 69,80* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.