Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Profi Exclusive | 8 Schubladen | mit 259 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen Profi Exclusive | 8 Schubladen | mit 259 Werkzeugen
Werkstattwagen Profi Exclusive | 8 Schubladen | mit 259 Werkzeugen
Werkstattwagen Profi Exclusive | 8 Schubladen | mit 259 Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     554-8114114
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     4026947041148
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bgs
werkstattwagen
  • bestehend aus Werkstattwagen Art. 4111 inkl. 19 Werkstattwageneinlagen aus robustem, hochwertigem Hartschaum

1/3 Werkstattwageneinlagen:

  • Steckschlüssel-Satz | 10 mm (3/8") | 26-tlg. (Art. 4052)
  • Steckschlüssel-Satz | 6,3 mm (1/4") | 41-tlg. (Art. 4054)
  • Bit-Einsatz-Satz | Innensechskant | 12,5 mm (1/2") | 12-tlg. (Art. 4092)
  • Bit- und Bit-Einsatz-Sortiment | 27-tlg. (Art. 4097)
  • Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | 6,3 mm (1/4") | 4 - 13 mm | Sechskant |  tief |11-tlg. (Art. 4059)
  • Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | 10 mm (3/8") | 8 - 19 mm | Sechskant | tief | 11-tlg. (Art. 4058)
  • Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | 12,5 mm (1/2") | Sechskant | tief | 9-tlg. (Art. 4057)
  • Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 22 mm | 12-tlg. (Art. 4082)
  • Doppel-Ringschlüssel-Satz | SW 6x7 - 20x22 mm | tief gekröpft | 8-tlg. (Art. 4084)
  • Zangen-Satz | 3-tlg. (Art. 4042)
  • Sprengringzangen-Satz | 4-tlg. (Art. 4025)
  • Fäustel- und Schlosserhammer-Satz | 2-tlg.(Art. 4046)
  • Gripzangen | 4-tlg. (Art. 4040)
  • Verlängerungs-, Adapter- und Gelenk-Satz | 17-tlg. (Art. 4144)
  • Handlampe und Magnetheberlampe | 3-tlg. (Art. 4146)

2/3 Werkstattwageneinlagen:

  • Steckschlüssel-Satz 12,5 mm (1/2") | 27-tlg. (Art. 4053)
  • Maulschlüssel-Satz  | 90° abwinkelbar | SW 8 - 19 mm | 12-tlg. (Art. 4195)
  • Schraubendreher-Satz | 12-tlg. (Art. 4122)

3/3 Werkstattwageneinlagen:

  • Spezialwerkzeuge für den Reifendienst | 18-tlg. (Art. 4035)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.917,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,06*
€ 2.514,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,35*
€ 2.481,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.998,39*
€ 2.378,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,30*
€ 2.323,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,99*
€ 2.282,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
4111-1
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.