Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Druckluft Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Mobiler Druckluft Kompressor
Artikel-Nr.:
     554-8113386
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3386
EAN/GTIN:
     4026947033860
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • die ideale Zuhause-Lösung nicht nur für Autoreifen, sondern auch für Motor- oder Fahrräder, Bälle, Luftbetten und vieles mehr
  • selbst großvolumige Aufblasartikel wie Luftbetten und -matratzen oder Aufblaspools können mit diesem Kompressor schnell, einfach und druckstark befüllt werden
  • leichte und robuste Koffer-Konstruktion - ideal für den mobilen Einsatz sowie für eine platzsparende Aufbewahrung
  • Öl- und servicefreier Betrieb
  • leistungsstarker Elektromotor für schnellen Druckaufbau
  • 9-teiliges Adapter-Set für alle gängigen Ventile im Lieferumfang enthalten
  • Zubehör lässt sich komfortabel in einem separaten Fach verstauen
  • großer Aktionsradius durch gummiertes (PVC) Anschlusskabel mit 3 Metern Länge
  • platzsparende Verstaumöglichkeiten für Druckluftschlauch, Netzkabel und Zubehör direkt im Gehäuse
  • Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz
  • Kompressordrehzahl: 3550 U/min
  • Theoretische Saugleistung: 180 l/min
  • Schutzklasse: II

Lieferumfang:

  • 9 Adapter- und Düsen
  • 1 Druckluftpistole mit Manometer bis 12 bar (analog), mit Hebel-Schnellverschluss zum Einsatz als Reifenfüllpistole
  • 1 Druckluftschlauch (3 m) mit Druckluft-Schnellkupplung
  • Schalldruckpegel max.: 75,2 | K: 2 dB(A)
  • Arbeitsdruck max.: 8 bar
  • Nennleistung: 1100 W
  • Schallleistungspegel max.: 95 | K: 2 dB(A)
  • Schutzart: IP20
  • Bruttogewicht: 6566 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
209
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 127,49*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,03*
€ 145,52*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.