Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment in Rolltasche | 270-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugsortiment in Rolltasche | 270-tlg.
Werkzeugsortiment in Rolltasche | 270-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8113322
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3322
EAN/GTIN:
     4026947033228
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Lieferumfang:

  • Werkzeug-Rolltasche mit 15 Fächern
  • Schlosserhammer, Hickory-Stiel, 500 g
  • Autolichtprüfer 6 - 24 V
  • Kabelbinder-Sortiment 100 - 200 mm, 75-tlg.
  • Kabelschuh-Sortiment 160-tlg.
  • Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe, 240 mm
  • Kombinationszange, Länge 175 mm
  • Kabelschuh-Klemmzange, 235 mm
  • Holz-Gliedermaßstab, 2 m
  • Winkelschlüssel-Satz im Klapphalter, extra lang, Abtriebe Innensechskant, lange Seite mit Kugelkopf, 9-tlg.: 1,5 x 90 mm - 2,0 x 100 mm - 2,5 x 115 mm - 3,0 x 125 mm - 4,0 x 140 mm - 5,0 x 165 mm - 6,0 x 180 mm - 8,0 x 210 mm - 10 x 230 mm
  • Doppel-Maulschlüssel-Satz mit polierten Köpfen, 12-tlg.: SW 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
  • Schraubendreher-Satz, rutschsicherer 2-Komponenten-Griff: Schlitz 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8 x 200 mm, Kreuzschlitz PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,28*
€ 134,25*
Lager 554
49
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 134,25*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 108,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.