| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22371 Herst.-Nr.: 3322 EAN/GTIN: 4026947033228 |
| |
|
| | |
| BGS 3322 2 Werkzeugsortimente in Rolltasche 270 teilig Beschreibung: Werkzeug-Rolltasche 1 mit 15 Fächern bestückt mit: - 1 x BGS 52305 Schlosserhammer, Hickory-Stiel, 500g
- 1 x BGS 2072 Autolichtprüfer 6 - 24V
- 1 xBGS 75111 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe, 240mm
- 1 x Kombinationszange, Länge 175 mm
- 1 x BGS 418 Kabelschuh-Klemmzange, 235mm
- 1 x BGS 2053 Holz-Gliedermaßstab, 2m
- 1 x BGS 790 Winkelschlüssel-Satz im Klapphalter, extra lang, Abtriebe Innensechskant, lange Seite mit Kugelkopf, 9 teilig: 1,5 x 90 mm - 2,0 x 100 mm - 2,5 x 115 mm - 3,0 x 125 mm - 4,0 x 140 mm - 5,0 x 165 mm - 6,0 x 180 mm - 8,0 x 210 mm - 10 x 230 mm
- 1 x BGS Schraubendreher-Satz, rutschsicherer 2-Komponenten-Griff:
- 1 x BGS 4929 Schlitz 4 x 80 mm
- 1 x BGS 4930 Schlitz 5,5 x 125mm
- 1 x BGS 4931 Schlitz 6,5 x 150mm
- 1 x BGS 4935 Kreuzschlitz PH1 x 80mm
- 1 x BGS 4936 Kreuzschlitz PH2 x 100mm
- 1 x BGS 4937 Kreuzschlitz PH3 x 150mm
- 1 x Kabelbinder-Sortiment 100 - 200mm, 75 teilig
Werkzeug-Rolltasche 2 bestückt mit: - 1 x BGS 1184 Doppel-Maulschlüssel-Satz mit polierten Köpfen, 12 teilig: SW 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
- 1 x BGS 14105 Kabelschuh-Sortiment 160 teilig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, bgs sortiment werkzeug, modul werkzeuge, BGS 3322 2 Werkzeugsortimente in Rolltasche 270 teilig Werkzeugtasche Werkzeugrolltasche Hammer Autolichtprüfer Wasserpumpenzange Kombizange Kabelschuh Klemmzange Gliedermaßstab Winkelschlüssel Schraubendrehersatz Kabelbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 108,60* | € 134,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,00* | € 142,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 108,60* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|