Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Karosserie-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Karosserie-Stichsäge
Druckluft-Karosserie-Stichsäge
Artikel-Nr.:
     554-8113260-1
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3260-1
EAN/GTIN:
     4048769032869
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
karosseriesäge bgs
druckluftsäge
  • Hübe pro Minute max. 9000
  • Sägetiefe 10 mm
  • Arbeitsdruck 6,3 bar (90 PSI)
  • Druckluftanschluss 6,3 mm (1/4")
  • Luftverbrauch 51,6 l/min (1,8 CFM)
  • inkl. 2 Sägeblättern
  • Gewicht 0,65 kg
  • Geräuschpegel LpA = 88,15 dB (A), LwA = 99,15 dB (A)
  • Vibrationspegel ahd = 15,06 m/s², K = 1,99 m/s²
  • empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm (3/8")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 78,57*
€ 100,12*
Lager 554
212
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 106,73*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9594
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.