Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 34 - 50 mm | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81132400
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     32400
EAN/GTIN:
     4048769000783
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Kunststoff-Halter

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel SW 34 mm, Länge 380 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 36 mm, Länge 400 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 38 mm, Länge 400 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 41 mm, Länge 440 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 46 mm, Länge 480 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 50 mm, Länge 530 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 116,65*
€ 145,12*
Lager 554
90
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 145,12*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 117,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.