Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Fettpresse | 125 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Fettpresse | 125 cm³
Mini-Fettpresse | 125 cm³
Mini-Fettpresse | 125 cm³
Artikel-Nr.:
     554-8113141
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3141
EAN/GTIN:
     4026947031415
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse bgs
fettpresse
  • geeignet für loses Fett und Fettkartuschen
  • max. Druck: 207 bar (3000 psi)
  • max. Fördermenge: 0,4 g pro Hub
  • Fettvolumen: 125 cm³
  • Kartuschengröße: 120 cm³ / 85 g
  • Rohrgewinde: M10 x 1
  • optionales Zubehör: Panzerschlauch Art. 3066-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 13,16*
Lager 554
500
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 20,66*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 33,59*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
3142
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.