Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 8 - 32 mm | 19-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81130500
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     4048769011062
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Tetron-Rolltasche

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel SW 8 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 9 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 10 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 11 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 12 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 13 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 14 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 15 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 16 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 17 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 18 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 19 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 20 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 21 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 22 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 24 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 27 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 30 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 32 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
30501
ab € 26,55*
Ähnlich
BGS Technic
30551
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.