| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8112259 Herst.-Nr.: 2259 EAN/GTIN: 4026947022598 |
| |
|
| | |
| - beinhaltet die meist verwendeten Werkzeuge im Kfz-Bereich
Lieferumfang: Werkzeuge mit Antrieb 6,3 mm (1/4") - 1 Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser
- 13 Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Verlängerung 50 mm
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Bithalter für 6,3 mm (1/4") Bits
- 1 Drehgriff 150 mm
- 1 Gleitgriff
- 30 Bit-Einsätze
- 4 Bits Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 6 Bits Kreuzschlitz PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 Bits Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 Bits T-Profil (für Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Werkzeuge mit Antrieb 10 mm (3/8") - 1 Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser
- 10 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, tief SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Zündkerzenschlüssel 18 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter für 8 mm und 10 mm Bits
Werkzeuge mit Antrieb 12,5 mm (1/2") - 1 Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser
- 17 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E20 - E24
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Gleitgriff-Adapter für 12,5 mm (1/2") Verlängerung
- 1 Verlängerung 125 mm
- 2 Zündkerzen-Schlüssel SW 16 + 21 mm
- 1 Adapter für 10 mm Bits
- 1 Adapter für 14 mm Bits
- 1 Kardangelenk
- 27 Bit-Einsätze
- 5 Biteinsätze TS-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
- 2 Biteinsätze TS-Profil (für Torx) mit Bohrung T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
- 5 Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
- 2 Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
- 1 Kraft-Biteinsatz M18 x 78 mm
- 4 Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
- 1 Biteinsatz Sechskant mit Kugelkopf 5 x 160 mm
- 3 Biteinsätze Sechskant 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
- 4 Biteinsätze Sechskant 17 - 19 - 22 - 24 x 55
Bits mit Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") - 3 Bits Vielzahn (für XZN) M5 - M6 - M8
- 3 Bits T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7
- 1 Bit T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7
- 9 Bits TS-Profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 Bits Keil-Profil (für RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
Bits mit Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") - 3 Bits Schlitz 8 - 10 - 12 mm
- 4 Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 Bits T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50
- 3 Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T45 - T50
- 2 Bits Innensechskant 7 - 8 mm
Bits mit Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8") - 2 Bits T-Profil (für Torx) T55 - T60
- 2 Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55 - T60
- 2 Bits Innensechskant 10 - 12 mm
Bits mit Antrieb Außensechskant 14 mm (9/16") - 2 Bits T-Profil (für Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 Bit T-Profil (für Torx) mit Bohrung T70 x 30 mm
- 2 Bits Innensechskant 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 Bits Vielzahn (für XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm
- 7 Winkelschlüssel Innensechskant 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 Maul-Ringschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,41* | € 332,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,99* | € 336,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 280,41* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|