Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8112243
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2243
EAN/GTIN:
     4026947022437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
  • feinverzahnte Umschaltknarren, 72 Zähne

Lieferumfang:

Werkzeuge mit Antrieb 6,3 mm (1/4")

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Gleitgriff
  • 1 x Verlängerung 50 mm
  • 1 x Verlängerung 100 mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Drehgriff 150 mm
  • 13 x Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • 7 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • 5 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  • 1 x Bithalter für 6,3 mm (1/4") Bits
  • 6 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
  • 4 x Bit-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
  • 4 x Bit-Einsätze Innensechkant 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • 8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
  • 8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Werkzeuge mit Antrieb 10 mm (3/8")

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Verlängerung 125 mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Zündkerzen-Schlüssel SW 18
  • 10 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 6 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
  • 6 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
  • 1 x Bithalter für 8 mm Bits

Werkzeuge mit Antrieb 12,5 mm (1/2")

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Verlängerung 125 mm
  • 1 x Verlängerung 250 mm
  • 1 x Gleitgriff-Adapter für 12,5 mm (1/2") Verlängerung
  • 1 x Bithalter für 8 mm Bits
  • 1 x Kardangelenk
  • 2 x Zündkerzen-Schlüssel SW 16 + 21
  • 17 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 5 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
  • 2 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E20 - E24

24 Bits mit Antrieb Außensechskant 8 mm

  • 3 x Bits Schlitz 8 - 10 - 12 mm
  • 4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
  • 5 x Bits Innensechskant 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • 6 x Bits T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
  • 6 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bits mit Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4")

  • 10 x Bits T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • 8 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • 5 x Bits Keil-Profil (für RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
  • 3 x Bits Innenvielzahn (für XZN) M5 - M6 - M8
  • 8 x Bits TS-Profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
  • 4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
  • 2 x Bits Innensechskant 2 - 2,5 mm
  • 7 x Winkelschlüssel Innensechskant 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 106,96*
€ 131,59*
Lager 554
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 134,64*
1
€ 4,80*
ab € 109,49*
€ 134,67*
38 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 142,08*
17 Tage
unbekannt
35
€ 4,90*
ab € 146,59*
€ 152,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2286
ab € 118,00*
Ähnlich
BGS Technic
2292
ab € 102,19*
Ähnlich
BGS Technic
2247
ab € 109,12*
Ähnlich
BGS Technic
2245
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.