| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81120831 Herst.-Nr.: 20831 EAN/GTIN: 4048769030346 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Drehgriff
- Bits, Antrieb Außensechskant, Schlitz 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Bits, Antrieb Außensechskant, Kreuzschlitz PH00 - PH0 - PH1 - PH2
- Bits, Antrieb Außensechskant, T-Profil (für Torx) T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T12 - T15 - T20
- Bits, Antrieb Außensechskant, Innensechskant 1 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm
- Bit, Antrieb Außensechskant, Zweistift 2,6 mm
- Bit, Antrieb Außensechskant, Dreischlitz 3 mm
- Bit, Antrieb Außensechskant, Stern 2 mm
- Bit, Antrieb Außensechskant, Dreieck 3 mm
- Bit, Antrieb Außensechskant, Zapfen 1 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-satz 31-teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, bgs bit-satz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,26* | € 10,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,46* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,26* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|