| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81120821 Herst.-Nr.: 20821 EAN/GTIN: 4048769057640 |
| |
|
| | |
| - 1 Schraubgriff, magnetisch, mit Clip, mit Drehmagazin am Griffende, Länge: 110 mm
- 1 Verlängerung, Antrieb Innensechskant, 4 mm, Länge: 115 mm
- 18 Präzisions-Bits, Antrieb Sechskant 4 mm, Länge: 27 mm, im Magazin
- Bits, Schlitz 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Bits, Kreuzschlitz PH 00 - 0 - 1 - 2
- Bits, Innensechskant 2 - 2,5 mm
- Bits, T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- 1 Magnetschale 95 x 65 x 20 mm, Haltekraft max.: 400 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|