Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell K
Artikel-Nr.:
     554-80756-10480
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     56-10480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Untergestell
Maschinenuntergestell
  • Modell K in kompakter Bauweise mit Kühlwasserschale und Ablagefächer
Weitere Informationen:
Auflagefläche:
350 x 330 mm
Höhe:
800 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
56-1041
ab € 160,97*
Ähnlich
Bernardo
56-1042
ab € 131,14*
Ähnlich
Bernardo
56-1045
ab € 108,11*
Ähnlich
Bernardo
56-1044
ab € 351,15*
Ähnlich
Bernardo
56-1048
ab € 144,20*
Ähnlich
Bernardo
56-1049
ab € 83,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.