Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell H
Bernardo Untergestell für Schleifmaschinen - Untergestell Modell H
Artikel-Nr.:
     554-80756-1048
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     56-1048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Untergestell
Maschinenuntergestell
  • Modell H in kompakter Bauweise mit Kühlwasserschale, empfohlen für die Modelle 200 mm und 250 mm
Weitere Informationen:
Auflagefläche:
355 x 210 mm
Höhe:
830 mm
Gewicht ca.:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
56-1041
ab € 160,97*
Ähnlich
Bernardo
56-1042
ab € 131,14*
Ähnlich
Bernardo
56-1045
ab € 108,11*
Ähnlich
Bernardo
56-1044
ab € 351,15*
Ähnlich
Bernardo
56-10480
ab € 198,75*
Ähnlich
Bernardo
56-1049
ab € 83,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.