Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein
Artikel-Nr.:
     554-80749-1033
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     49-1033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
  • Schleifvlies ist sehr flexibel und universell einsetzbar.
  • Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen und Vorbereiten von
    oxidierten und lackierten Flächen aus verschiedenen Materialien sowie
    zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Farbe und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
150 mm
Körnung:
Sehr fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
49-1036
ab € 97,33*
Ähnlich
Bernardo
49-1037
ab € 97,20*
Ähnlich
Bernardo
49-1038
ab € 97,09*
Ähnlich
Bernardo
49-1031
ab € 123,62*
Ähnlich
Bernardo
49-1032
ab € 124,33*
Ähnlich
Bernardo
49-1017
ab € 69,98*
Ähnlich
Bernardo
49-1018
ab € 70,07*
Ähnlich
Bernardo
49-1019
ab € 69,86*
Ähnlich
Bernardo
49-1144
ab € 63,53*
Ähnlich
Bernardo
49-1142
ab € 62,28*
Ähnlich
Bernardo
49-1143
ab € 62,27*
Ähnlich
Bernardo
49-1157
ab € 87,25*
Ähnlich
Bernardo
49-1155
ab € 86,68*
Ähnlich
Bernardo
49-1156
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.