Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein
Artikel-Nr.:
     554-80749-1019
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     49-1019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
  • Schleifvlies ist sehr flexibel und universell einsetzbar.
  • Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen und Vorbereiten von
    oxidierten und lackierten Flächen aus verschiedenen Materialien sowie
    zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Farbe und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
75 mm
Körnung:
Sehr fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
49-1036
ab € 96,71*
Ähnlich
Bernardo
49-1037
ab € 96,76*
Ähnlich
Bernardo
49-1038
ab € 96,99*
Ähnlich
Bernardo
49-1031
ab € 124,45*
Ähnlich
Bernardo
49-1032
ab € 123,77*
Ähnlich
Bernardo
49-1033
ab € 124,08*
Ähnlich
Bernardo
49-1017
ab € 69,54*
Ähnlich
Bernardo
49-1018
ab € 69,73*
Ähnlich
Bernardo
49-1144
ab € 63,43*
Ähnlich
Bernardo
49-1142
ab € 62,28*
Ähnlich
Bernardo
49-1143
ab € 62,28*
Ähnlich
Bernardo
49-1157
ab € 86,72*
Ähnlich
Bernardo
49-1155
ab € 86,59*
Ähnlich
Bernardo
49-1156
ab € 87,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.