Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 100 V
Artikel-Nr.:
     554-80728-2125
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
  • geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau
  • der stabile Grundkörper aus Sprährohguss ist gehärtet und geschliffen
  • Spannsystem mechanisch / hydraulisch über Handkurbel
  • horizontal, seitlich und vertikal einsetzbar
  • Ausrichten auf dem Tisch über Quernut, längs auf Anfrage
  • Spindel gegen Schmutz und Späne geschützt
  • integrierter Niederzugmechanismus verhindert das Anheben der beweglichen Backe und ein Kippen des Werkstückes
  • hohe und sichere Spannkraft mit geringem körperlichen Einsatz
  • lange Flachbahnführung der beweglichen Backe
  • verschiedene Sonderbacken verfügbar
  • die Gesamtlänge des Spanners bleibt auch bei großen Werkstücken gleich
  • Sonderausführung auf Anfrage: Nuten und Befestigungsbohrungen, .......
Weitere Informationen:
A:
475 mm
B:
340 mm
C:
135 mm
D:
101 mm
E:
130 mm
F:
133 mm
G:
65 mm
H:
15 mm
I:
105 mm
J:
0 - 125 mm
J1:
125 - 190 mm
J2:
125 - 230 mm
J3:
125 - 320 mm
K:
48 mm
L:
22 mm
M:
125 mm
N:
16 mm
P:
14 mm
X:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, bernardo maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.654,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,14*
€ 2.054,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,95*
€ 2.040,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,79*
€ 1.996,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,88*
€ 1.971,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,88*
€ 1.969,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 196,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 555,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,49*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,51*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 299,90*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 199,47*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.424,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.676,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.352,49*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 698,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 733,09*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 793,51*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.139,04*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.