Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D6
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D6
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D6
Artikel-Nr.:
     554-80721-2044F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2044F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen
  • Zum Spannen von rechteckigen und runden Werkstücken
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS4
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS4
Weitere Informationen:
Futtergröße:
400/D6
Durchmesser:
400 mm
Kegel:
6
B:
108 mm
D (max.):
106,390 mm
E:
103 mm
F1:
133,4 mm
Camlockbolzen:
6
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter, drehfutter din 55027, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.566,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.652,93*
€ 3.156,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,07*
€ 3.138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,11*
€ 3.082,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,96*
€ 3.054,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 554,26*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 733,63*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 756,59*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 759,21*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 938,96*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 999,09*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.001,09*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.200,49*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.377,70*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.367,79*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.795,24*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.577,50*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.580,80*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.590,99*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.610,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.