Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-200
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-200
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-2011F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2011F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
200
B:
78 mm
C:
4 mm
D:
160 mm
E:
55 mm
F:
176 mm
G:
M10
H:
85 mm
J:
29 mm
Max. Drehzahl:
4000 U/min
Gewicht ca.:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din6350 stahl, drehfutter, 4 backen drehfutter, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,48*
€ 1.217,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,71*
€ 1.156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,30*
€ 1.135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,10*
€ 1.119,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 555,12*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 738,23*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 755,56*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 756,74*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 1.006,94*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.000,51*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.200,36*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.374,81*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.374,23*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.796,28*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.582,16*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.583,03*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.584,68*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.609,80*
Ähnlich
Bernardo
21-2046F
ab € 2.569,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.