Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-0909
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
L:
51 mm
L1:
20 mm
B:
16 mm
H:
26,5 mm
a:
12,69 mm
b:
7,94 mm
e:
16 mm
t:
4 mm
t1:
3 mm
z-d:
2-M6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 90,95*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 94,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 160,34*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 182,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 299,36*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 362,32*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 814,27*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.749,57*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,58*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,39*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.