Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-100
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-100
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-100
Artikel-Nr.:
     554-80721-0956
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
100 mm
A:
42 mm
B:
15 mm
C:
38 mm
D:
6,5 mm
E:
8 mm
F:
7 mm
H:
28 mm
G:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 94,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,25*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 159,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 180,71*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 360,63*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 813,58*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.739,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,17*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 94,23*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,82*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,44*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0987
ab € 299,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.