Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-500
Artikel-Nr.:
     554-80721-0893
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
500 mm
A:
140 mm
B:
42 mm
C:
74,5 mm
D:
12,71 mm
E:
34,4 mm
F:
76,2 mm
G:
19,04 mm
H:
63 mm
I:
6,3 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,90*
€ 1.085,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,92*
€ 1.059,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,56*
€ 1.024,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,29*
€ 1.001,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,45*
€ 969,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 91,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 93,59*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 112,97*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 159,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 180,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,89*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 362,25*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 819,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.744,81*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,71*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,59*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,63*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.