Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-0890
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
250 mm
A:
106 mm
B:
32,5 mm
C:
51,5 mm
D:
12,71 mm
E:
27,5 mm
F:
54 mm
G:
19,04 mm
H:
45 mm
I:
3,2 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 91,23*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 93,80*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,68*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 159,62*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 181,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 360,18*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 821,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.748,23*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,53*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,27*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,86*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 112,83*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 148,00*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.