Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK12-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-0887
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
A:
64 mm
B:
22 mm
C:
38,5 mm
D:
7,95 mm
E:
15 mm
F:
32 mm
G:
12,69 mm
H:
25 mm
I:
3,2 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 90,99*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 93,97*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,36*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 160,22*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 181,26*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 298,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 360,32*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 814,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.735,93*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 82,32*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 87,89*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 112,83*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,38*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.