Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 1900 / 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2173
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät

Die Reinluft-Absauganlage RLA 1900 verbessert durch die doppelte Spänefilterung (Zyklon bzw. Filterpatrone) die Leistungsfähigkeit ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hält daher den Arbeitsplatz späne- und staubfrei. Zusätzlich kann dieses Modell auch zum Absaugen von Kunststoffen, Papierstäube usw. eingesetzt werden.

  • Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
  • Mobile Reinluft-Absauggeräte für kleine bis mittelgroße Gewerbe
  • Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone aus Polyester, Reststaubgehalt 0,1 mg/m³
  • Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
  • Serienmäßig mit Filterpatrone inkl. Reinigungsbürste zum Entfernen des Feinstaubes
  • Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Maschinen
  • Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Staubsack 
  • Feinstaub-Filterpatrone
  • Ausfahrbarer Abfüllbehälter
  • Fahrwerk
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1350 m3/h
Filterfläche:
3,5 m2
Max. Unterdruck:
2600 Pa
Absauganschluss Ø:
1x 125 mm / 2x 100 mm
Spänesack:
Ø 360 x 500 mm
Spänesackvolumen:
36 Liter
Volumen Staubsack:
95 Liter
Leerlaufdrehzahl:
2850 U/min
Schalldruck:
80 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 KW (3,0 PS) / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,2 PS) / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1110 x 640 x 1820 mm
Gewicht ca.:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Absauganlage Reinlustabsauganlage, Reinluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.590,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,28*
€ 2.009,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,27*
€ 1.979,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,27*
€ 1.919,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,60*
€ 1.899,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,87*
€ 1.893,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,99*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,05*
Zubehör
Bernardo
12-10240
ab € 410,96*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 90,03*
Zubehör
Bernardo
12-10321
ab € 44,90*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,71*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.