Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V
Bernardo Reinluft-Absauganlagen - RLA 2000 / 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2167
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät

Die Reinluft-Absauganlage RLA 2000 verbessert durch die doppelte Spänefilterung (Zyklon bzw. Filterpatrone) die Leistungsfähigkeit ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hält daher den Arbeitsplatz späne- und staubfrei. Zusätzlich ist dieses Modell mit einem einstellbaren Timer zum automatischen Ein- und Ausschalten ausgestattet.

  • Schnelles und einfaches Wechseln des Spänesackes durch ausfahrbaren Auffangbehälter
  • Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone aus Polyester, Reststaubgehalt 0,1 mg/m³
  • Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
  • Automatisches Ein- und Abschaltung durch einstellbaren Timer möglich
  • Mobile Reinluft-Absauggeräte für kleine bis mittelgroße Gewerbe
  • Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von 3 Maschinen
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Inklusive Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
  • Schauglas zur einfachen Kontrolle des Füllstandes
  • Staubsack 
  • Feinstaub-Filterpatrone
  • Fernbedienung
  • Einstellbarer Timer
  • Ausfahrbarer Abfüllbehälter
  • Fahrwerk
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1350 m3/h
Filterfläche:
2,6 m2
Max. Unterdruck:
2000 Pa
Absauganschluss Ø:
1x 150 / 3x 100 mm
Spänesack:
Ø 360 x 700 mm
Spänesackvolumen:
65 Liter
Volumen Staubtonne:
95 Liter
Leerlaufdrehzahl:
2850 U/min
Schalldruck:
84 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS) / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,8 PS) / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1120 x 650 x 1740 mm
Gewicht ca.:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Absauganlage Reinlustabsauganlage, Reinluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,49*
€ 2.099,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,79*
€ 2.090,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,61*
€ 2.046,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,29*
€ 2.020,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,37*
€ 2.006,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 146,82*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,00*
Zubehör
Bernardo
12-10242
ab € 414,05*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,52*
Zubehör
Bernardo
12-10321
ab € 45,06*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,14*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.