Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen - DC 450 CF - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen - DC 450 CF - 400 V
Bernardo Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen - DC 450 CF - 400 V
Bernardo Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen - DC 450 CF - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2095
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 450 CF mit der serienmäßigen Feinstaub-Filterpatrone FP 2 filtert die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

  • Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
  • Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläch, daher verbesserte Absaugleistung
  • Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
  • Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
  • Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk
  • Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Feinstaub-Filterpatrone FP 2
  • Spänesack
  • Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
  • Fahreinrichtung
Weitere Informationen:
Luftleistung:
2800 m³/h
Filterfläche:
4,0 m²
Max. Unterdruck:
1800 Pa
Absauganschluß Ø:
1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:
300 l
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 CV)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,8 CV)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
860 x 670 x 2210 mm
Gewicht ca.:
49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,30*
€ 1.165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,44*
€ 1.135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,11*
€ 1.094,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,30*
€ 1.071,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,17*
€ 1.043,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,86*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 316,17*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 424,72*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,44*
Zubehör
Bernardo
12-1007
ab € 32,15*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,69*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,80*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.