Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen - ASA 4500 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen - ASA 4500 - 400 V
Bernardo Absauganlagen - ASA 4500 - 400 V
Bernardo Absauganlagen - ASA 4500 - 400 V
Bernardo Absauganlagen - ASA 4500 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2081
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
bernardo absauganlage

Das Absauggerät ASA 4500 ist durch das größere Spänesackvolumen (vgl. ASA 3500) bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Spänesackwechsel entfällt. Dieses Modell bietet dem ambitionierten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

  • Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
  • Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich
  • Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
  • Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
  • Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt
  • Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk
  • Filtersäcke
  • Spänesäcke
  • Adapter 1 x 150 mm / 3 x 100 mm
  • Fahreinrichtung
Weitere Informationen:
Luftleistung:
3900 m³/h
Filterläche:
2,9 m²
Max. Unterdruck:
1800 Pa
Absauganschluss Ø:
1 x 150 mm / 3 x 100 mm
Spänesackinhalt:
2 x 165 l
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Schalldruck:
87 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,2 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
1530 x 600 x 1950 mm
Gewicht ca.:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, Absauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,94*
€ 951,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,54*
€ 866,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,78*
€ 852,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,91*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,96*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 314,73*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 425,16*
Zubehör
Bernardo
12-0995
ab € 56,04*
Zubehör
Bernardo
12-1006
ab € 32,01*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,46*
Zubehör
Bernardo
12-1127
ab € 22,47*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,48*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,60*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.