Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen - DC 400 - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen - DC 400 - 230 V
Bernardo Absauganlagen - DC 400 - 230 V
Bernardo Absauganlagen - DC 400 - 230 V
Bernardo Absauganlagen - DC 400 - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2055
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
bernardo absauganlage

Das Absauggerät DC 400 ist durch das um 50% größere Spänesackvolumen (vgl. DC 300) bedienerfreundlicher, weil ein häufiger Spänesackwechsel entfällt. Dieses Model bietet dem ambitionerten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-leistungsverhältnis.

  • Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspäne
  • Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
  • Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
  • Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
  • Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor
  • Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt
  • Filtersack
  • Spänesack
  • Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
  • Fahreinrichtung
Weitere Informationen:
Luftleistung:
2520 m³/h
Filterfläche:
1,45 m²
Max. Unterdruck:
1800 Pa
Absauganschluß Ø:
1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:
300 l
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Schalldruck:
87,1 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:
230 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
860 x 670 x 2330 mm
Gewicht ca.:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, Absauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,51*
€ 719,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,17*
€ 639,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,96*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 314,73*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 425,16*
Zubehör
Bernardo
12-1001
ab € 56,04*
Zubehör
Bernardo
12-1116
ab € 22,48*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,48*
Zubehör
Bernardo
12-1007
ab € 32,32*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,60*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 115,86*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.