Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - HCL 600 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - HCL 600 P
Bernardo Drechselmaschinen - HCL 600 P
Bernardo Drechselmaschinen - HCL 600 P
Artikel-Nr.:
     554-80710-1182
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Das Modell HCL 600 P ist serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos einstellbaren Drehzahl ausgestattet. Dadurch wird ein optimales Anpassen an das Werkstück gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Heimwerker.

  • Robuster Reitstock mit MK 2-Aufnahme und Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
  • Schwere Gussausführung für vibrationsfreies Arbeiten
  • Leichtes Einstellen der gewünschten Drehzahl mittels Digitalanzeige
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch präzisonsgelagerte Hauptspindel
  • Laufruhiger und leistungsstarker Gleichstromantrieb, stufenlos regelbar
  • Handauflage 200 mm
  • Aufspannscheibe 100 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Vierzackmitnehmer
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
600 mm
Spitzenweite mit Verlängerung*:
1180 mm
Bearbeitungsdurchmesser:
- über Führungsbahn
370 mm:
- über Support
270 mm:
Spindeldrehzahlen, stufenlos
250 – 720 U/min:
550 – 1700 U/min
1200 - 3550 U/min:
Drehzahlstufen
stufenlos, 3 Stufen:
Spindelgewinde
M 33 x 3,5 mm:
Reitstock
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
95 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW (1,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1500 x 540 x 1180 mm
Gewicht ca.:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.460,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,09*
€ 1.825,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,88*
€ 1.805,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,48*
€ 1.766,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,70*
€ 1.745,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,23*
€ 1.737,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,73*
Zubehör
Bernardo
10-7001
ab € 149,73*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 158,69*
Zubehör
Bernardo
10-5052
ab € 136,24*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,77*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 118,47*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,28*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,62*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,25*
Zubehör
Bernardo
10-6054
ab € 214,80*
Zubehör
Bernardo
10-5064
ab € 311,40*
Zubehör
Bernardo
10-4003
ab € 99,15*
Zubehör
Bernardo
10-3007
ab € 221,86*
Zubehör
Bernardo
10-5062
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.