Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - DB 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - DB 450
Bernardo Drechselmaschinen - DB 450
Bernardo Drechselmaschinen - DB 450
Artikel-Nr.:
     554-80710-1077
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Die Drechselmaschine DB 450 gewährleistet durch ihre stabile Graugusskonstruktion ein vibrationsfreies und genaues Arbeiten. Durch die großzügige Grundausstattung (LED-Anzeige, stufenlose Drehzahlregelung,…) ist diese Modell ideale für den semi-professionellen Anwender.

  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • 24-Schritt-Teilung zum Arretieren des Werkstückes
  • Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
  • Bettverlängerung optional erhältlich zur Verlängerung der Spitzenweite auf 1070 mm
  • Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 480 - 3800 U/min
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Handauflage 150 mm
  • Aufspannscheibe 80 mm
  • Mitlaufende Körnerspitze MK 2
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • LED-Drehzahlanzeige
  • Vierzackmitnehmer 25 mm
  • Werkzeughalterung
  • Arbeitsleuchte
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
420 mm
Spitzenweite mit Verlängerung*:
1070 mm
- über Führungsbahn:
300 mm
- über Support:
230 mm
Spindeldrehzahlen:
480 - 3800 U/min, stufenlos
Drehzahlstufen:
L 480 - 1800 1/min, H 900 - 3800 1/min
Spindelgewinde:
M33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
50 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,55 kW (0,75 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,75 kW (1,0 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
970 x 300 x 440 mm
Gewicht ca.:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,34*
€ 873,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,94*
€ 842,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,22*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,78*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,63*
Zubehör
Bernardo
10-3006
ab € 126,01*
Zubehör
Bernardo
10-5052
ab € 135,94*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,69*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,45*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,17*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,59*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,68*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,51*
Zubehör
Bernardo
10-6053
ab € 160,56*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 139,92*
Zubehör
Bernardo
10-4007
ab € 95,73*
Zubehör
Bernardo
10-4005
ab € 133,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.