Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - DM 450 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450 V
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450 V
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450 V
Artikel-Nr.:
     554-80710-1075
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Das Modell DM 450 V ist serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos einstellbaren Drehzahl ausgestattet. Durch das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell die ideale Lösung für Bastler und Hobby-Heimwerker.

  • Optimal für ambitionierten Heimwerker
  • Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung
  • Robuster Reitstock mit MK 2 Aufnahme und Schnellspannhebel
  • Stabile Bauweise für vibrationsfreien Lauf
  • Übersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite
  • Handauflage 150 mm und Aufspannscheibe 75 mm im Lieferumfang enthalten
  • Umfangreiches Sonderzubehör für erweiterten Einsatzbereich
  • Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel
  • Handauflage 150 mm
  • Aufspannscheibe 75 mm
  • Vierzackmitnehmer
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
420 mm
Spitzenweite mit Verlängerung (Option):
980 mm
- über Führungsbahn:
260 mm
- über Support:
190 mm
Spindeldrehzahlen, stufenlos:
L: 650 - 1450 U/minM: 1250 - 2800 U/minH: 1600 - 3800 U/min
Drehzahlstufen:
3
Spindelgewinde:
M33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
50 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,37 kW (0,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,50 kW (0,68 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
820 x 260 x 380 mm
Gewicht ca.:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,22*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,78*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,63*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,69*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,45*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,17*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,59*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,68*
Zubehör
Bernardo
10-6003
ab € 120,19*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,51*
Zubehör
Bernardo
10-6052
ab € 143,93*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 139,92*
Zubehör
Bernardo
10-3005
ab € 116,40*
Zubehör
Bernardo
10-4007
ab € 95,73*
Zubehör
Bernardo
10-4005
ab € 133,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.