Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - DM 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450
Bernardo Drechselmaschinen - DM 450
Artikel-Nr.:
     554-80710-1070
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Die Drechselmaschine DM 450 gewährleistet durch ihre stabile Graugusskonstruktion ein vibrationsfreies und genaues Arbeiten. Das Modell kann mit einer optionalen Bettverlängerung ausgestattet werden, wodurch sich die Spitzenweite auf 980 mm erhöht.

  • Optimal für den ambitionierten Heimwerker
  • Robuster Reitstock mit MK 2 Aufnahme und Schnellspannhebel
  • Stabile Bauweise für vibrationsfreien Lauf
  • Übersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite
  • Handauflage 150 mm und Aufspannscheibe 75 mm im Lieferumfang enthalten
  • Umfangreiches Sonderzubehör für erweiterten Einsatzbereich
  • Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel
  • Handauflage 150 mm
  • Aufspannscheibe 75 mm
  • Vierzackmitnehmer
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
420 mm
Spitzenweite mit Verlängerung*:
980 mm
- über Führungsbahn:
260 mm
- über Support:
190 mm
Spindeldrehzahlen:
500 - 3200 U/min
Drehzahlstufen:
5
Spindelgewinde:
M33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 2
Pinolenverstellung:
50 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,44 kW (0,6 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,55 kW (0,75 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
780 x 260 x 380 mm
Gewicht ca.:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,13*
€ 466,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,83*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,77*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,84*
Zubehör
Bernardo
10-5052
ab € 135,94*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,88*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,45*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
10-6005
ab € 118,31*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,59*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,48*
Zubehör
Bernardo
10-6003
ab € 119,84*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,49*
Zubehör
Bernardo
10-6052
ab € 144,01*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 139,32*
Zubehör
Bernardo
10-3005
ab € 116,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.