Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 630 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 630 D
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 630 D
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 630 D
Artikel-Nr.:
     554-80708-1126
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Bereits bei der Entwicklung der Dickenhobelmaschine TP 630 D wurde besonders auf Sicherheit, Stabilität, kompakte Bauweise und Bedienerfreundlichkeit Wert gelegt. Durch die umfangreiche Grundausstattung wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

 

  • Übersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine
  • Massiver Dickentisch serienmäßig mit zwei angetriebenen Vorschubwalzen ausgestattet
  • Vorschubgeschwindigkeit von 5 - 18 m/min stufenlos einstellbar
  • Schwingungsarme Graugusskonstruktion für einen ruhigen Lauf der Maschine
  • Dickentischeinstellung über Digitalanzeige auf 1/10 mm ablesbar
  • Dickentisch motorisch auf die gewünschte Höhe schnell und einfach einstellbar
  • Serienmäßig mit zwei Absauganschlüssen diam. 150 mm ausgestattet
  • Einstellbare Dickentischwalzen, unerlässlich zum Hobeln von sägerauem oder nassem Holz
  • Geräuscharmer Lauf durch lärmgedämmte Hobelaggregatabdeckung
  • Massive Rückschlagklinken verhindern ein Rückschlagen von Werkstücken
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • 1 angetriebene Dickentischwalze
  • Segmentierte Einzugswalze
  • Digitalanzeige für Dickentischeinstellung
  • Dickentischklemmung
  • 2x Absauganschluss 150 mm
  • Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit
  • Dickentisch mit 4-fach-Führung
  • Motorische Dickentischhöhenverstellung
Weitere Informationen:
Hobelbreite:
630 mm
Hobelhöhe min./max.:
4 - 300 mm
Dickentischgröße:
1200 x 630 mm
Dickentischwalzen:
2 Stk.
Spanabnahme max.:
10 mm
Werkstücklänge min.:
300 mm
Hobelwellendurchmesser:
120 mm
Hobelmesser:
4 Stk.
Hobelwellendrehzahl:
5000 U/min
Vorschubgeschwindigkeit, stufenlos:
5 - 18 m/min
Absauganschluss Ø:
2 x 150 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
7,5 kW (10,0 PS)
Vorschubmotor:
1,5 kW (2,0 PS)
Tischhubmotor:
0,37 kW (0,50 PS)
Maschinenabmessung (B x T x H):
1150 x 1240 x 1500 mm
Gewicht ca.:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Dickenhobelmaschine, Hobel, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.518,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.603,57*
€ 12.618,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.565,93*
€ 12.573,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.518,14*
€ 12.516,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.