Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Motorische Tafelscheren - MTE 3060 x 2 NCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Motorische Tafelscheren - MTE 3060 x 2 NCC
Bernardo Motorische Tafelscheren - MTE 3060 x 2 NCC
Artikel-Nr.:
     554-80706-2047XL3
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-2047XL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
  • Blechauswurf erfolgt wahlweise an der Vorderseite (bis max. 400 mm Breite) oder Rückseite der Maschine
  • Motorische Tafelblechschere zum Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech, Messing, Aluminium, Kupfer,...
  • Motorischer Hinteranschlag, präzises Verfahren über Kugelumlaufspindeln
  • Tischauflagefläche mit integrierten Rollen, ideal für große Werkstücke
  • 2-schneidige Schnittmesser aus Qualitätsstahl garantieren ein sauberes und gratfreies Schneiden
  • Auflagetisch mit rechtwinkeligem Anschlag mit Skala, Kippnocke und T-Nut für den optionalen Winkelanschlag
  • Hohe Bedienersicherheit durch Schutzabdeckung und Fotozellen an der Rückseite der Maschine
  • Übersichtlich aufgebautes Bedienpaneel mit integrierter Steuerung (Schnittzähler, Schnittbreite,...)
  • Schnittzähler
  • Schnittlinienbeleuchtung
  • Motorischer NC-Hinteranschlag
  • Vordere Blechauflagen
  • Tischauflagefläche mit integrierten Rollen
  • Seitliches Anschlaglineal
  • Schutzblech mit Fotozellen
  • NC-Steuerung BRL 401.2
  • Fußpedal mit Not-Halt
  • Messer aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
3060 mm
Max. Blechstärke *:
2,0 mm
Schnittwinkel:
1° 30‘
Hübe / min:
31
Arbeitshöhe:
810 mm
Hinteranschlag:
0 - 750 mm
Tischbreite:
390 mm
Motorleistung:
4,0 kW
Breite:
3650 mm
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
1260 mm
Gewicht ca.:
2200 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechschere, Schere, Motorische Tafelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22.260,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6307
ab € 2.362,27*
Zubehör
Bernardo
06-1957
ab € 1.015,74*
Zubehör
Bernardo
06-1956
ab € 603,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.