Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Motorische Tafelscheren - MTA 2560 x 2,5 NCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Motorische Tafelscheren - MTA 2560 x 2,5 NCC
Bernardo Motorische Tafelscheren - MTA 2560 x 2,5 NCC
Artikel-Nr.:
     554-80706-1950XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1950XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
  • Serienmäßig mit Blechhochhaltevorrichtung ausgestattet, optimal für Dünnbleche
  • Auflagearme an der Vorderseite für leichtes Bearbeiten großer Platten
  • Motorischer Hinteranschlag, präzises Verfahren über Kugelumlaufspindeln
  • Übersichtlich aufgebautes Bedienpaneel mit integrierter Steuerung
  • Robuste Stahl-Blechkonstruktion für vibrationsfreies Arbeiten
  • Scherentisch mit rechtwinkeligem Anschlag für exaktes Einstellen des Werkstückes
  • Hohe Bedienersicherheit durch Schutzabdeckung und Fotozellen an der Rückseite der Maschine
  • 2-schneidige Schnittmesser aus Qualitätsstahl garantieren ein sauberes und gratfreies Schneiden
  • Automatisch wirkender Niederhalter zum Fixieren des Bleches
  • Schnittzähler
  • Schnittlinienbeleuchtung
  • Motorischer NC-Hinteranschlag
  • Vordere Blechauflagen
  • Tischauflagefläche mit integrierten Rollen
  • Seitliches Anschlaglineal
  • Schutzblech mit Fotozellen
  • NC-Steuerung BRL 401.2
  • Pneumatische Blechhochhaltevorrichtung
  • Fußpedal mit Not-Halt
  • Messer aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
2560 mm
Max. Blechstärke *:
2,5 mm
Schnittwinkel:
1° 30‘
Hübe / min:
31
Arbeitshöhe:
810 mm
Hinteranschlag:
0 - 750 mm
Tischbreite:
390 mm
Motorleistung:
4,0 kW
Breite:
3150 mm
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
1260 mm
Gewicht ca.:
1920 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechschere, Schere, Motorische Tafelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.094,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.103,93*
€ 22.733,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.094,05*
€ 22.721,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-1955
ab € 684,02*
Zubehör
Bernardo
06-6306
ab € 1.943,87*
Zubehör
Bernardo
06-1957
ab € 1.016,00*
Zubehör
Bernardo
06-1956
ab € 606,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.