Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Fussblechscheren - FS 1270 x 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Fussblechscheren - FS 1270 x 1,6
Bernardo Fussblechscheren - FS 1270 x 1,6
Bernardo Fussblechscheren - FS 1270 x 1,6
Bernardo Fussblechscheren - FS 1270 x 1,6
Artikel-Nr.:
     554-80706-1696
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußblechschere
  • Schwere robuste Ausführung aus Guss für höchste Beanspruchung
  • Zweischneidige Ober- und Untermesser aus Qualitätsstahl garantieren ein sauberes und gratfreies Schneiden
  • Schneiden mittels Fußpedal, Hände bleiben frei zum optimalen Positionieren des Bleches
  • Scherentisch mit Maßbänder und rechtwinkeligem Anschlag
  • Großdimensionierte Rechteckführung des Obermessers
  • Vordere Blechablage für großformatige Bleche
  • Robuster Hinteranschlag mit Feineinstellung, ideal für Serienarbeiten
  • Niederhalter
  • Hinteranschlag
  • Vordere Blechauflage
  • Messer aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1270 mm
Blechstärke max. (400 N / mm2):
1,6 mm
Tischhöhe:
785 mm
Hinteranschlag:
0 - 600 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
1800 mm
Höhe:
1020 mm
Gewicht ca.:
320 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussblechschere, Blechschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.887,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,61*
€ 3.436,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,46*
€ 3.401,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,15*
€ 3.332,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,71*
€ 3.309,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.779,37*
€ 3.307,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6179
€ 434,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.