Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Rohrausklinker - RAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Rohrausklinker - RAB
Bernardo Rohrausklinker - RAB
Bernardo Rohrausklinker - RAB
Artikel-Nr.:
     554-80706-1035B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1035B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausklinkmaschine
Rohrausklingmaschine
Rohrausklinkmaschine
bernardo rohrausklinkmaschine
  • Zum Ausklinken von Dampf-, Edelstahl-, Gas-, NE- und anderen Rohren bis 3 mm Wandstärke
  • Zum Zusammensetzen und Verschweißen von Rohren im 90° Winkel
  • Verschiedene Rohrdurchmesser in einem Gerät kombiniert
  • Hohe Produktivität bei geringer Investition
  • Saubere Kanten, kein Nachbearbeiten erforderlich
  • Geringe Kraftanstrengung durch Exzenterwelle
  • Ideal für die Wandmontage
  • Auch für Doppel-Eckverbindungen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (Außen):
50 / 61 mm
Wandstärke max.:
Aluminium
4,5 mm:
Kupfer
4,0 mm:
Messing | Baustahl *
3,0 mm:
Edelstahl
2,0 mm:
Maschinenabmessung (B x T x H)
170 x 206 x 107** mm:
Gewicht ca.
16 kg:
* Materialfestigkeit 400 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: rohrausklinkmaschine, Rohrausklinker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1041
ab € 2.643,50*
Ähnlich
Bernardo
06-1025B
ab € 252,94*
Ähnlich
Bernardo
06-1030B
ab € 262,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.